「a1-13」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)20
ハンドル位置(A) 上
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)350
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)450
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)500
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ