・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
磁石内蔵有無磁石内蔵付
関連資料(2.5MB)
ポートねじの種類NPT
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)100
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
ストローク(mm)100
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
取付ボルト-
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ