「a111」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
型式VNA1
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
作動方式パイロット式
ポート数2
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
ポート数(1) 3ポート
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体クーラント
バルブ(1) N.C./3.5 MPa
バルブ種類(1) N.C./3.5 MPa
バルブサイズ1
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)25
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(8A) 1/4
定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hz
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
CE-対応品(-) なし
1個
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
型式VNA1
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
型式VNA1
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(1) N.C.
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)
最高真空圧力(kPa)(L) -66kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)1.8
接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
型式VNA1
材質(シール)(C) EPRシール
使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)
弁形式(1) N.C.
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
型式VNA1
材質(シール)(C) EPRシール
弁形式(1) N.C.
ハンドル位置(A) 上
配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
ボディ形式直接配管形
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)2.0
ポート数5
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
切換方式(1) 2位置シングル
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)111
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)111
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
ハンドル位置(A) 上
配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
チューブ内径(Φmm)32
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・検出距離補正
・ピーク値、ボトム値表示
・キーロック
・ゼロアジャスト
・エラー表示
・SW出力チャタリング防止
・接続センサ選択
関連キーワード
1
2
次へ