20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CDJ2RA16-54Z-B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-54Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)54 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-5~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)165 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-165DCZ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1TA40-165Z-M9B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-165Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)165 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

CDG1ZA40-165Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-165Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)165 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1LA40-165Z-A93L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-165Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)165 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-165DCMZ) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-165Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)165 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDA2F40-35+165Z-A93-XC11 CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F40-35+165Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッションエアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし リード線(m)0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)165
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY63~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)63
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1B125-~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

CD Series(CDS1BN125) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-165AZ) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)