27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

CQ Series(CQ2A16) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A16 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

CD Series(CDQ2A16) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (457種類の商品があります)


薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A16 SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



CD Series(CDA2B40-1) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A32-16 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 仕様- 取付支持形式1山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-165Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (577種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷


マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-16~) SMC CADデータあり
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH ポートねじの種類(-) Rc
1個
76,980 税込84,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-165Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)165 配管形式(-) 両側配管タイプ ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-165BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)165 配管形式(-) 両側配管タイプ ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-165Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 ストローク(mm)165 配管形式(-) 両側配管タイプ ポートねじの種類(-) Mねじ ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-165AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)165 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-165Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)165 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
8,798 税込9,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-165AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)165 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,898 税込10,888
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF80) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YF40) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-165Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ