ポート数2
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(2) SGH200
使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(B2) ブラケット右側取付
弁形式(0) 3ポート
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
ポート数3
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
定格電圧(V)(5) DC24
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
チューブ内径(Φmm)10
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)20
配管位置集中給気(IN):(2) 上
取付方式(A) ダイレクト取付
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)10
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
シリンダ内径(Φmm)16
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)230
作動方式複動
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
チューブ内径(Φmm)100
シリンダ内径(Φmm)25
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
ポート数3
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
ポート数3
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(0) 3ポート
圧力範囲(MPa)(70) 0~7
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
口径1/4
オリフィス径(Φmm)5
ハンドル位置(A) 上
配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
ハンドル位置(A) 上
ポート数2
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(3) 3連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)230
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ