カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,788)
  • メカニカル部品(1,162)
  • 油圧機器・油圧ホース(374)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(111)
  • MAZDA(マツダ)(9,916)
  • ニッサン(8,211)
  • ホンダ(6,106)
  • エスコ(5,546)
  • コガネイ(3,619)
  • BIGM(丸山製作所)(2,695)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,329)
  • トヨタ(2,249)
  • RS PRO(1,908)
  • ミツビシ(1,542)
  • New-Era(ニューエラー)(1,451)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,348)
  • Panasonic(パナソニック)(1,306)
  • スバル(1,251)
  • DUCATI(951)
  • 伊東電機(937)
  • SIEMENS(848)
  • 大阪魂(824)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(316)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3」の検索結果

25,337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY3A3 SMCSY3A3SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
20-CDQ2A3 SMC20-CDQ2A3SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MY-A3 SMCMY-A3SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A3SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
SY5A3 SMCSY5A3SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
F Series(FHG90A3) SMCF Series(FHG90A3)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
使用作動油石油系
S Series(SY3A3R) SMCS Series(SY3A3R)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気コイル(-)標準バルブ配管種類(3)上配管形
S Series(SY5A3R) SMCS Series(SY5A3R)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5使用流体空気コイル(-)標準バルブ配管種類(3)上配管形
S Series(SY3A3RT) SMCS Series(SY3A3RT)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)バルブ配管種類(3)上配管形
L Series(LQ2T3A3B) SMCL Series(LQ2T3A3B)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
L Series(LQ2E3A3B) SMCL Series(LQ2E3A3B)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
S Series(SS073A03) SMCS Series(SS073A03)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ポート数3ポート弁
LQ1U - ユニオン(LQ1U3A3B) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U3A3B)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(3B) インチ:1/4 x 5/32
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A3B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A3B)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(3B) インチ:1/4 x 5/32
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3A3B) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3A3B)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32(B側)
3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMC3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3SMC
259税込285
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32 SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32SMC
499税込549特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薬液用バルブ (LVA3~) SMC薬液用バルブ (LVA3~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
CKGA3 SMCCKGA3SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U3A3B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U3A3BSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3A3B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3A3BSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
SYA32 SMCSYA32SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
ストッパシリンダ RSDQA3 SMCストッパシリンダ RSDQA3SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
CG Series(CG1BA32) SMCCG Series(CG1BA32)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
VXA Series(VXA3~) SMCVXA Series(VXA3~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポート数3
プロセスバルブ (VNA3~) SMCプロセスバルブ (VNA3~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNA3
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2A3) SMCVXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2A3)SMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用
J Series(JCQA32) SMCJ Series(JCQA32)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQM A3 SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズCQM A3SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
...