仕様(X30)MPa・psi併記
形状(A)側面ねじタイプ(立形)
チューブ内径(Φmm)10
ポート数3
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)36
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)16
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)63
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
チューブ内径(Φmm)20
ポート数2
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
チューブ内径(Φmm)25
シリンダ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)100
ハンドル位置(A) 上
配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
排気機構リリーフタイプ
ポート数3
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)20
ハンドル位置(A) 上
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ハンドル位置(A) 上
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ