カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(993)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(1,116)
  • BIGM(丸山製作所)(475)
  • ミツビシ(295)
  • スバル(145)
  • X.A.M(126)
  • プロトブレンボ(123)
  • エスコ(117)
  • トヨタ(94)
  • ニッサン(60)
  • ホンダ(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • サンドビック(45)
  • スズキ(35)
  • 日本プリメックス(35)
  • unitech(34)
  • イマオコーポレーション(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a39」の検索結果

関連キーワード
994件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUA SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUASMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY80 SMCMY80SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY Series(MY50) SMCMY Series(MY50)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA3 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA3SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上排気機構リリーフタイプ
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
799税込879
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ARM Series(ARM11BA3) SMCARM Series(ARM11BA3)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
669税込736
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-160-K39A~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-160-K39A~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)160作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番K39A
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-39DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-39DZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)39タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-39DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-39DCZ)SMC
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)39タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
その他(I-~) SMCその他(I-~)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
無接点オートスイッチ (D-G~) SMC無接点オートスイッチ (D-G~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
SY500 SMCSY500SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SY300 SMCSY300SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から22日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
スイッチ(D-K~) SMCスイッチ(D-K~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
...