最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3
使用流体空気
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
シリーズSY5000
シリーズSY3000
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)1000
作動方式複動
1個
¥54,980
税込¥60,478
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)900
作動方式複動
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)650
作動方式複動
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
使用流体空気
シリーズSY7000
ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
種類(39)単独EXH.スペーサ単独SUP.EXH.
シリーズSY7000
シリーズSY7000
ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
種類(38)単独SUP.スペーサ単独SUP.EXH.
シリーズSY7000
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ
流量(A) 大流量タイプ
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)50
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
関連キーワード