「a4 e」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4(B側)
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可)
サイズ4
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
サイズ(mm)4
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)4
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(N) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング
使用流体圧縮空気
使用冷媒R1234yf(HFO)
周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)
入口空気温度(℃)5~50
最高周囲温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(7.51MB)
コンデンサの種類空冷式
作動方式パイロット式
ポート数2
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(インチ)1/2×3/8
継手種類ユニオンエルボ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32(B側)
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4(B側)
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(4A) インチ:1/2 x 3/8(B側)
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4(B側)
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(A) NBRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB2
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11
材質(シール)(A) NBRシール
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
形状隔壁用メスユニオン
色リリースブッシュ:ライトグレー
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32(B側)
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
ねじの種類Rc
管接続口径1/2
ボディサイズ40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ