カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,232)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • ニッサン(731)
  • コガネイ(434)
  • MAZDA(マツダ)(244)
  • CKD(186)
  • BIGM(丸山製作所)(142)
  • 長野計器(100)
  • YAMAHA(ヤマハ)(49)
  • SKC(環境測定)(29)
  • コクヨ(25)
  • エスコ(21)
  • ホンダ(21)
  • 京セラ(20)
  • 堀内機械(20)
  • トヨタ(19)
  • MICROCHIP(19)
  • omron(オムロン)(17)
  • 富士電機(16)
  • Festo(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4-f」の検索結果

1,257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L Series(LFE) SMC

    L Series(LFE)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ SMC

    3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • DXT170-A SMC

    DXT170-A

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
  • AC Series(AC40A-F04) SMC

    AC Series(AC40A-F04)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類G
  • AFシリーズ用バッフル SMC

    AFシリーズ用バッフル

    SMC(3件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5流れ方向左→右オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)

    SMC(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series SMC

    安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    20日以内出荷
    安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
    仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン接続口径(3ポート)G1管接続口径圧力計:1/8定格電圧(V)24DC使用流体空気設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)耐圧力(MPa)1.5コイル節電回路付RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)
  • F Series(FGAC04A) SMC

    F Series(FGAC04A)

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    材質(接液部)SS400
  • F Series(FGAS04A) SMC

    F Series(FGAS04A)

    SMC
    489,800税込538,780
    1個
    7日以内出荷
    材質(接液部)SUS304
  • CA2F Series(CA2F40) SMC

    CA2F Series(CA2F40)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC

    VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

    SMC(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40F-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40F-~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形
  • CD Series(CDA2F40-2) SMC

    CD Series(CDA2F40-2)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDA2F40-7) SMC

    CD Series(CDA2F40-7)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDA2F40-8) SMC

    CD Series(CDA2F40-8)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDA2F40-1) SMC

    CD Series(CDA2F40-1)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMC

    エアフィルタ AF-A(AF40-0~)

    SMC(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ろ過度(μm)5
  • 安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様 SMC

    安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    23日以内出荷
    安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
    コモン仕様マイナスコモンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)

    SMC(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40
  • CD Series(CDBA2F40) SMC

    CD Series(CDBA2F40)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径NPT1/2ろ過度(μm)5流れ方向左→右
  • F Series(FHG90A4) SMC

    F Series(FHG90A4)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC

    メスユニオン KQ2F ミリサイズ

    SMC
    308税込339
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
  • CDQ2A40F-60 SMC

    CDQ2A40F-60

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2A40F-15 SMC

    CDQ2A40F-15

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CDQ2A40F-85 SMC

    CDQ2A40F-85

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)85タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
  • CDQ2A40F-35 SMC

    CDQ2A40F-35

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)35タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
  • CDQ2A40F-30 SMC

    CDQ2A40F-30

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CDQ2A40F-20 SMC

    CDQ2A40F-20

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CDQ2A40F-10 SMC

    CDQ2A40F-10

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)100タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
  • 薄形シリンダ CDQ2KA40F SMC

    薄形シリンダ CDQ2KA40F

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2A40F-50 SMC

    CDQ2A40F-50

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2A40F-45 SMC

    CDQ2A40F-45

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)45タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
  • CDQ2A40F-55 SMC

    CDQ2A40F-55

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2A40F-25 SMC

    CDQ2A40F-25

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...