SMC
CDQ2A40F-20
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52744675
CDQ2A40F-200DCMZ-M9NVL
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
¥
24,810
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
52744684
CDQ2A40F-200DCZ-M9NVL
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
24,420
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください