・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
サイズ(mm)4
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
作動方式パイロット式
ポート数2
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB2
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11
材質(シール)(A) NBRシール
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可)
サイズ4
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(A) NBRシール
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4(B側)
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(インチ)1/2×3/8
継手種類ユニオンエルボ
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0~0.6MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(4) SIユニット マイナスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
配線方式(S)配列指定
SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート)
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
仕様銘板プレート付 (連数印字付)
型式(10) 横配管形
取付け方法(AA) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
連数【I/Oユニット】(1)1連
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート)
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)
ポート管接続口径【A・B】(N1)Φ1/8ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ