「a4-g1」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
クッション(A) エアクッション
ロックの位置(R) ロッド側
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
クッション(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)200
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ(A) 無給油/エアクッション
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥87,980
税込¥96,778
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥92,980
税込¥102,278
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1800
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥129,800
税込¥142,780
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥98,980
税込¥108,878
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥94,980
税込¥104,478
26日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.06MB)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ