カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(1)
- domino(5)
- ELPA(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- omron(オムロン)(2)
- onsemi(2)
- SK(新潟精機)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- デュオ(3)
- ニッサン(2)
- パネフリ工業(12)
- ホンダ(6)
- 協和精工(1)
- 日東工業(1)
- 栃木屋(1)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
「a4052」の検索結果
特価

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FA40)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLG1BA40
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ(CDLG1FA40-~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A4
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
ファインロックシリンダ CDLG1LA40
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ(CDLG1LA~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-52DCMZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)52タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-5~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-520AZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)520形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DA
SMC¥31,980税込¥35,1781個15日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-520AZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷ストローク(mm)520形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CNG - ロック付シリンダ(CNGLA40)
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-520Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個27日以内出荷ストローク(mm)520形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-520Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個30日以内出荷ストローク(mm)520クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-525Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)525作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-520Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)520作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-525Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷ストローク(mm)525作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDA40)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら