SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-520Z)
ストローク(mm)
520
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33479888
CDG1FA40-520Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
24,090
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33479872
CDG1FA40-520Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
20,130
取扱い終了
返品不可
33479897
CDG1FA40-520Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください