曜日別特売

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDA40)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDA40) - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616966CDG1KDA40-500Zロッド先端/(-) ブラケットなし(-) オートスイッチなし
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33616975CDG1KDA40-500Z-A93揺動受け/(-) ブラケットなし、ロッド先端/(-) ブラケットなしA93
¥24,640
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33616984CDG1KDA40-800Z揺動受け/(-) ブラケットなし、ロッド先端/(-) ブラケットなし(-) オートスイッチなし
¥25,300
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33616993CDG1KDA40-525Z-M9BW揺動受け/(-) ブラケットなし、ロッド先端/(-) ブラケットなしM9BW
¥28,930
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする