SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-520Z)
ストローク(mm)
520
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35314387
CDM2RA40-520Z-XC22
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
20,130
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35314378
CDM2RA40-520Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
17,820
取扱い終了
返品不可
35314396
CDM2RA40-520Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください