カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(62)
- ホンダ(5)
- 岩崎製作所(5)
- 椿本チエイン(4)
- RS PRO(3)
- omron(オムロン)(2)
- ノーブランド(2)
- 青木精密工業(1)
- CKD(1)
- スターエム(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- Kawasaki(1)
- bigborn(ビッグボーン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「a5017」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA50)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズA5
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGPA5
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
クランプシリンダ (CKG1A50-1~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
サインロッドレスシリンダ/基本形 REA50
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/sシリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-175Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ストローク(mm)175クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCMZ~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA50)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-175Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCZ~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-175Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-175Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CH Series(CHSGCA50)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-175DCZ-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-17
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-175DCZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-175DCMZ-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-175DCZ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-175DCMZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-175DCMZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵