558件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LQ1T5A51-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5A51 SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

LQ1P5A51-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5A51 SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷


L Series(LVC51A) SMC CADデータあり
オリフィス径(Φmm)20 適合チューブ【A】(19)ミリサイズ:19×16/インチサイズ:3/4×5/8" 弁形式(1)N.O. ボディクラス(5)5 パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2A32-51DCZ-XB9 CD Series(CDQ2A32-51DCZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)51 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2A32-51 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)51 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) SMC CADデータあり
1個
259 税込285
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

L Series(LQ) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


V Series(VFA) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
特価
169 税込186
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

5ポートエアオペレートバルブ SMC CADデータあり
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


薬液用バルブ (LVA5~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

プロセスポンプ PA511 SMC CADデータあり
・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
1個
64,980 税込71,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5113) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)




SYA51 SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

V Series(VFA5120) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


V Series(VFA5144) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プロセスポンプ PA5000シリーズ SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付 単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)



空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)



関連キーワード