カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,420)
  • 油圧機器・油圧ホース(282)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(2,053)
  • エスコ(1,327)
  • BIGM(丸山製作所)(344)
  • ニッサン(215)
  • Panasonic(パナソニック)(199)
  • ミツビシ(199)
  • トヨタ(180)
  • スバル(134)
  • 京セラ(126)
  • ホンダ(95)
  • 日東工業(84)
  • IDEC(和泉電気)(76)
  • ODELIC(オーデリック)(60)
  • スズキ(59)
  • 三木プーリ(57)
  • エレコム(41)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a53」の検索結果

3,703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプアーム SMCクランプアームSMC
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
パワークランプシリーズ CKZ5N Series 用
チューブ内径(Φmm)【本体】80RoHS指令(10物質対応)対応
水用コントローラ FC3W SMC水用コントローラ FC3WSMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
用途水用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.38MB)
空気用フローコントローラ PFCA7 SMC空気用フローコントローラ PFCA7SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・1台で流量を自動調整・乾燥空気, N2, Ar, CO2・カラー表示・2画面表示対応 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認・IO-Linkに対応・レンジアビリティ 100:1・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.09MB)
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
56,980税込62,678
1個
25日以内出荷
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
ストローク(mm)450取付支持形式ロッド側長方形フランジ形チューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)3.5シリンダ追記号ロッド先端ナット付ロッド径の寸法系列C系列ロッド径ポート位置クッションバルブ位置オートスイッチ有無オートスイッチ付(有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V)
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
RZQ - 3ポジションシリンダ SMCRZQ - 3ポジションシリンダSMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MXJ-Z - エアスライドテーブル SMCMXJ-Z - エアスライドテーブルSMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCMGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCMB-Z/MDB-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
45,980税込50,578
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
21,980税込24,178
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
C96S_C/C96SD_C_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCC96S_C/C96SD_C_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053H SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053HSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ロッドレスシリンダ用部品 MY80 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY80SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF32 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF32SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSF160 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSF160SMC
269,800税込296,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T63SMC
69,980税込76,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T50 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T50SMC
58,980税込64,878
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T40 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T40SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L50 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L50SMC
46,980税込51,678
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-350 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-350SMC
73,980税込81,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)350磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-100SMC
71,980税込79,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F63SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-900 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-900SMC
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)900磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-50 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-50SMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-300N SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-300NSMC
62,980税込69,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-300 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-300SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら