35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MG Series(MGPA63) SMC CADデータあり
1個
91,980 税込101,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FA63) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

CG Series(CG1BA63) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A63 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズA6 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

CQ Series(CQ2A63) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


サインロッドレスシリンダ (REA63-~) SMC CADデータあり
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CD Series(CDG1TA63) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GA~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


CH Series(CHSGCA63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA63-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



CDQ2A63-240DCZ CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-240DCZ) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷

CDQ2A63-245DCMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-245DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)245 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-240DCMZ) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDQ2A63-245DCMZ-M9B CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-245DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)245 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷

CDQ2A63-240DCZ-A93S 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-240DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)240 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA63) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

3ポジションシリンダ (RZQA63~) SMC CADデータあり
・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)



CDG1ZA63-240Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA63-240Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)240 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

CDG1LA63-240Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-240Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)240 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-240Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)240 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDG1KBA63) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)