2,047件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

CDQ2A40-70 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)70 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB70A SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)




仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法プラグイン CE-対応品CE対応品
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




プロセスバルブ (VNA7~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)


CE-対応品CE対応品 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法プラグイン 仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷


LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYA) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20 SMC CADデータあり
1個
879 税込967
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (440種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A32-70 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)70 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-70A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)70 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L Series(LEJS40NXA) SMC CADデータあり
タイプ(-) 基本形 駆動方式ボールねじ モータ種類(NX) 取付形状X サイズ40 リード線長さ(mm)(A)16
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
929 税込1,022
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZA) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYA) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMC CADデータあり
1個
879 税込967
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NYA) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NZA) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
879 税込967
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32 電源電圧(V)DC24±10% 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4161種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度高精度形
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6016種類の商品があります)