切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
取付(-) プラマイなべ小ねじ
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
マニュアル(F) スライド形ロック式
搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)190
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側フランジ形
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番H7B
1個
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)165
作動方式複動片ロッド
取付支持形式一山クレビス形
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番H7B
1個
¥15,980
税込¥17,578
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)600
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)400
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)150
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)250
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)100
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)400
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)300
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)300
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)350
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)300
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)300
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)600
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)200
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)150
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)300
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)350
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)100
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
角度調整範囲0~190°
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
角度調整範囲0~190°
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ