カテゴリ

  • メカニカル部品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(228)
  • SIEMENS(79)
  • エスコ(57)
  • ParkerTAIYO(46)
  • ホンダ(41)
  • ナブテスコ(38)
  • Kawasaki(34)
  • スバル(32)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • リンナイ(20)
  • 住友重機械工業(17)
  • CKD(16)
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • ボストン商会(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • TOEX(LIXIL)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-6」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VV100 Series 用ブラケット Assy SMCVV100 Series 用ブラケット AssySMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
VVQ20 SMCVVQ20SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
マニホールド部品 SY50M-2 SMCマニホールド部品 SY50M-2SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
S Series(SY70M-2) SMCS Series(SY70M-2)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-40~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-40~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
給排気ブロックAss'y SMC給排気ブロックAss'ySMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
11 Series(11-LEFS25) SMC11 Series(11-LEFS25)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECA6PD SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECA6PDSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25AB)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25RAB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25RAB)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LAB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LAB)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)650リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RAB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RABSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LAB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LAB)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
LEFS25AB SMCLEFS25ABSMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25AB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25ABSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LAB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LABSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-4~)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-35~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-35~)SMC
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-40~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-40~)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AB)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25ABSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA4 SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA4SMC
28,980税込31,878
1個
26日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
L Series(LECA6N3D) SMCL Series(LECA6N3D)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
AS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセット SMCAS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセットSMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
L Series(LECA6ND) SMCL Series(LECA6ND)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
LECA6 SMCLECA6SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
その他(VN~) SMCその他(VN~)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
L Series(LECA6N5) SMCL Series(LECA6N5)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
電動アクチュエータ LEY25A SMC電動アクチュエータ LEY25ASMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEY16A SMC電動アクチュエータ LEY16ASMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面