カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(238)
  • KITACO(123)
  • TAKEGAWA(武川)(43)
  • CKD(33)
  • DAYTONA(デイトナ)(33)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(19)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • TDK(15)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(15)
  • ハリケーン(14)
  • 太陽誘電(11)
  • VISHAY(11)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • POSH Faith(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • サカタ製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-j」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットバルブボックス JSXFM Series SMCパイロットバルブボックス JSXFM SeriesSMC
78,980税込86,878
1個
25日以内出荷
・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 ・6/8連に対応
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB3 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB3SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB2 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB2SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB1 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB1SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFZ100 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFZ100SMC
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY100TN SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY100TNSMC
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY100 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY100SMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDTA50 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDTA50SMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
V Series(VXF) SMCV Series(VXF)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気
MD Series(MDBL40-100) SMCMD Series(MDBL40-100)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MD Series(MDBF63-100J) SMCMD Series(MDBF63-100J)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
I Series(IDF-KK8AB) SMCI Series(IDF-KK8AB)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
CH Series(CHDSGFY80) SMCCH Series(CHDSGFY80)SMC
89,980税込98,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CH Series(CHDSGFY32) SMCCH Series(CHDSGFY32)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CH Series(CHDSGFY100TN) SMCCH Series(CHDSGFY100TN)SMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHDSGFY100) SMCCH Series(CHDSGFY100)SMC
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CH Series(CHDSDFY80) SMCCH Series(CHDSDFY80)SMC
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CH Series(CHDSDFY63) SMCCH Series(CHDSDFY63)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa  CHDSG SMCISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSGSMC
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD SMCISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSDSMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
作動方式複動
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22SMC
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2D1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2D1SMC
57,980税込63,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa  CHDSG SMCISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSGSMC
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
・質量 最大 52% ※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です ・カバーと取付支持金具が一体型 のため、分解、組付けが容易
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-3 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-3SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
25A-B SMC25A-BSMC
559税込615
1個
9日以内出荷
ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) (CHDSG~) SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) (CHDSG~)SMC
39,980税込43,978
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHDSD~) SMCISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHDSD~)SMC
41,980税込46,178
1個
20日以内出荷
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
作動方式複動
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11AシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11AシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら