117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC Series(AC40D-4) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

AC Series(AC40D-02) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

AC Series(AC40D-40) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AC Series(AC40D-60) SMC CADデータあり
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ40
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC Series(AC40D-20000) SMC CADデータあり
圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ40
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC Series(AC40D-F02) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

AC Series(AC40D-3) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AC Series(AC40D-03) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

AC Series(AC40D-200) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC Series(AC40D-N04) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

AC Series(AC40D-06) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

AC Series(AC40D-300) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC Series(AC40D-30) SMC CADデータあり
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ40
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AC Series(AC40D-6) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AC Series(AC40D-F03) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AC Series(AC40D-F06) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AC Series(AC40D-04) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

AC Series(AC40D-N02) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC Series(AC40D-F04) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AC Series(AC40D-N03) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

AC Series(AC40D-N06) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SMCAC20D-AC40D-A Series
エコ商品
作業性向上:エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました 省エネレギュレータ:圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減:最大46%減 視認性&安全性向上:透明ケースガードでケース全周を覆いました
質量(kg)0.66 使用温度範囲(℃)‐5~60℃(凍結なきこと) 管接続口径1/4・3/8 構成機器フィルタレギュレータ:AW30-A、ミストセパレータ:AFM30-A 構造AW:リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 設定圧力範囲(MPa)AW:0.05~0.7 圧力計接続口径AW:1/8 定格流量(l/min ANR)330 ろ過度(μm)AW:5、AFM:0.3(捕集効率99.9%) ケースガード標準装備(ポリカーボネート) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)}AFM:MAX1.0(ANR)(≒0.8ppm) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 アタッチメント残圧抜き3ポート弁
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F) ろ過度(μm)0.01 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
78,980 税込86,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)



1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9200種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9872種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ac40-03g