カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ABB(19)
- Altrider (アルトライダー)(9)
- KANA(片山チエン)(9)
- KITACO(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Nikon(ニコン)(13)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SIEMENS(70)
- TP-LINK(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- イトーキ(23)
- エスコ(18)
- エレコム(21)
- サンドビック(17)
- バンドー化学(10)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三ツ星ベルト(23)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る
「af16」の検索結果
特価
関連キーワード

フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30AF
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40AF
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)40アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-125AF
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)125アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-100AF)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50AF
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mmストローク(mm)50アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-75AF)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30AF)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF16
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-20AF)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-20AF
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)20アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-125AF
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)125アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-75AF
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)75アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-125AF)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-20AF)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100AF
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)100アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(-) 標準形
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-10AF)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30AF)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-125AF
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)125アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-40AF
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)40アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
フローティングジョイントJAF16
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-400AF
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付エンドロックの位置(F) 左ポート側付
エアスライドテーブル (MXQ16-30A~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS16-20~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS16-10A~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS16-40~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-50A~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル(MXS16-100~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)100
エアスライドテーブル (MXQ16-100A~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100
エアスライドテーブル (MXQ16L-50A~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら