17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N03 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)


10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC 動画あり
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.49MB)
1個
3,618 税込3,980
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気 サイズ30 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)AL 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
9,798 税込10,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 ボディサイズ30 材質(ボディ)AL 材質(シール)FKM
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)


MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25L) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 材質(ボディ)AL 材質(シール)FKM
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2622種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF40) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS12-100~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)100
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0 耐圧(MPa)2.0 使用流体空気 材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB) 取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9152種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0 使用流体空気 材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB) 取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)