ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
材質(ボディ)AL
材質(シール)FKM
ろ過度(μm)5
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.68MB)
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
適合ろ過度a:標準外ろ過度
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示(単位)製品銘板と圧力計の単位表記:Mpa
ろ過度(μm)70
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースa.金属ケース、b.ポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
用途AMJ-Dシリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
AFJ20-D~AFJ40-D Series アクセサリ(オプション部品)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.49MB)
IDG-D用ブラケット
用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.68MB)
取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
IDG-D用ブラケット
用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(3.68MB)
取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
ボディサイズ8
オートドレン仕様(00) なし
ボディサイズ9
ドレン排出口(-) 標準タイプ
エレメント種類(7) ステンレスエレメント
ボディサイズ8
オートドレン仕様(00) なし
ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
単位製品の単位表記:MPa・℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)70
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥9,398
税込¥10,338
31日以内出荷
ボディサイズ8
ドレン排出口(-) 標準タイプ
関連キーワード
1
2
次へ