94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 (REAH~) SMC CADデータあり
1個
949 税込1,044
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH10) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローティングジョイント/重荷重タイプ JAH10 SMC CADデータあり
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAH1 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


L Series(LEFS25AH) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AH SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CQ2WAH100-10DZ CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WAH100) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25AH SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WAH100 SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WAH100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動両ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2WAH SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CQ2AH100TN-100DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH100TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 タイプ(H) エアハイドロタイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ ポートねじの種類(TN) NPT
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~100~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動両ロッド 形式エアハイドロタイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
41,980 税込46,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH100 SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~100~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2AH100) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH100 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズAH SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 規格ATEXカテゴリー2 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
34,980 税込38,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-350AH) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)350 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-300AH) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY1B10G-200AH-M9NMS メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-200AH SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)200 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(M) 1 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

MY1B10G-250AH-A93L MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-250AH) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)250 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷


1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-2~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

MY1B10G-120AH MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-120AH) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)120 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
31,980 税込35,178
25日以内出荷