カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(132)
- スバル(109)
- エスコ(46)
- ニッサン(41)
- SIEMENS(29)
- 京セラ(25)
- サンドビック(22)
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- MAZDA(マツダ)(19)
- MIWA(19)
- セブンユニフォーム(18)
- FSA(17)
- TOYOX(トヨックス)(15)
- βTITANIUM(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- NS(日進工具)(11)
- 水本機械製作所(11)
- 小澤物産(OZC)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「al-04」の検索結果
特価

マニホールドブロックアッセンブリ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L0) L0キットタイプ(A) 1連用ねじの種類(-) Rcポートねじの種類Rc
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースポリカーボネートケース表記単位:製品の単位表記:MPa、℃
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃
平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
プロセスバルブ (VNB214~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-60~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
冷凍式エアドライヤ (IDF4~)
SMC(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷から19日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
プロセスバルブ (VNB211A~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から37日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-2~)
SMC(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
プロセスバルブ (VNB114~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7ポート数2作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-25
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-90~)
SMC(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSL25-80~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-100
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から28日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ CXSM6
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32D
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
平行開閉形エアチャック MHSL3
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-50D
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12