カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(34)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 東洋技研(25)
  • ニッサン(24)
  • オーム電機(21)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • SAMTEC(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • レイ・アウト(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • ADVANTEC(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • トリニティ(12)
  • 東芝(11)
  • 富士電機(10)
  • サンワダイレクト(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • RS PRO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am-02」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(IDG30AM2) SMCI Series(IDG30AM2)SMC
93,980税込103,378
1個
20日以内出荷
ボディサイズ30基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)300ねじの種類(-) Rc
I Series(IDG50AM2) SMCI Series(IDG50AM2)SMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
接続口径(03) 3/8ボディサイズ50ねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)500基準露点温度(℃)(-)-20
真空パッド ZP2A SMC真空パッド ZP2ASMC
559税込615
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30AM2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30AM2SMC
87,980税込96,778
1個
20日以内出荷
接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(-) -20
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2AM SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2AMSMC
8,798税込9,678
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(M) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(A) C37口径1/4
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から15日以内出荷
AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05保証圧力(MPa)1.5エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時定格流量(l/min ANR)300ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)適合コンプレッサ出力(kW)2.2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
ミストセパレータ SMCミストセパレータSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMCMXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VX2A) SMCV Series(VX2A)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
V Series(VX2C) SMCV Series(VX2C)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
AM - ミストセパレータ(AM250C) SMCAM - ミストセパレータ(AM250C)SMC(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AM - ミストセパレータ(AM150C) SMCAM - ミストセパレータ(AM150C)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12AM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12AMSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2C0 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2C0SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体空気
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VX2B) SMCV Series(VX2B)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
ドレンコック SMCドレンコックSMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ドレンガイド SMCドレンガイドSMC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0)SMC
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
20 Series(20-AM) SMC20 Series(20-AM)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
CRB-A - 可変角度調整ユニット付 SMCCRB-A - 可変角度調整ユニット付SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
サイズ150
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
サイズ250
AM Series(AM250) SMCAM Series(AM250)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
サイズ250
AM Series(AM150) SMCAM Series(AM150)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
サイズ150
ミストセパレータ SMCミストセパレータSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
10 Series(10-AM) SMC10 Series(10-AM)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。