400件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシュタイプ SMC CADデータあり
形状ブッシュタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa シール付(標準) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準 タンク容量(L)10 増圧比2倍 材質(タンク)炭素鋼(SS400)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハーフユニオンタイプ SMC CADデータあり
形状ハーフユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
919 税込1,011
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍 使用流体圧縮空気 増圧比2倍~4倍 圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 最大流量(L/min)(ANR)70 設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0 供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0 保証耐圧力(MPa)3 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと) 取付姿勢水平 潤滑油グリース(無給油) 質量(g)0.89
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30A) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG50A) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA11A) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50LA SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30LA) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

AC Series(AC30A-N02E) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類NPT 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG50LA) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AC Series(AC30A-N02) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類NPT 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AC Series(AC40A-N02) SMC CADデータあり
管接続口径1/4 ねじの種類NPT 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 排気機構リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HA SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG30 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)


AC Series(AC30A-N02G) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類NPT 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA10A) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30HA) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


AC Series(AC20A) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

AC Series(AC30A-N02C) SMC CADデータあり
管接続口径1/4 ねじの種類NPT 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 排気機構リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


AC Series(AC30A-N02D) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.1 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
35,980 税込39,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000 SMC CADデータあり
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。 ・圧力の集中管理に適しています。 ・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ2500
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)


真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)


1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

関連キーワード