・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために
使用する立型のサクションフィルタ。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
使用作動油石油系
ねじの種類(-) Rc
連数8
CE-対応品(-) なし
SIユニット(N) PNP出力(-COM.)
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
SIユニット(N) PNP output (-COM.)
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
バルブ連数8
SIユニット(QA)プロトコル:DeviceNet+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
配線方式(S)配列指定
SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
配線方式(S)配列指定
SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
配線方式(S)配列指定
SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
管接続口径(-) Φ10
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
型式(11) 裏配管形
SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
配線方式(S) 配列指定
SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
管接続口径(-) Φ8
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
型式(10) 横配管形
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
銘板プレートなし(連数印字なし)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ