96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回 路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた め、フィルタの省略化、合理化が可能です。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SS5Y3-42 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)




1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)





5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SNAN SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-12SEAN) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12SEAN) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット SIユニット出力極性(N)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


S Series(SS5Y5-12SNAN) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(N)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12SFAN) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SEAN SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12SVAN) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(N)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-12SDAN) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数12 SIユニット(DA)プロトコル:EtherCAT+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 SIユニット出力極性(N)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVAN SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



S Series(SS5Y5-11SNAN) SMC CADデータあり
型式(11) 裏配管形 SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 配線方式(S) 配列指定 SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


S Series(SS5Y7-10SFAN) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)