「an-06」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために
使用する立型のサクションフィルタ。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
使用作動油石油系
ねじの種類(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット(N) PNP出力(-COM.)
・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回
路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた
め、フィルタの省略化、合理化が可能です。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
使用作動油石油系
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(22.08MB)
供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
連数6
SIユニット(N) PNP出力(-COM.)
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
配線方式(S)配列指定
SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
通信距離(m)最大100
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
配線方式(S)配列指定
SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
シリーズSY5000
管接続口径(-) Φ8
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
関連キーワード
1
2
3
4
次へ