「an03」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状ブッシュタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
シール付(標準)
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
形状ハーフユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ボディサイズ30
空気流量(L/min)300
基準露点温度(℃)(-)-20
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準
増圧比2倍
操作方法ハンドル操作形
ボディサイズ30
基準露点温度(℃)(L)-40
空気流量(L/min)75
ボディサイズ50
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)500
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ50
基準露点温度(℃)(H)-15
空気流量(L/min)500
ボディサイズ60
空気流量(L/min)50
基準露点温度(℃)(S) -60
ボディサイズ3/8"基準
操作方法エアオペレート形
増圧比2倍
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類NPT
管接続口径3/8
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準
増圧比2倍
操作方法エアオペレート形
ボディサイズ3/8"基準
増圧比2倍
操作方法ハンドル操作形
ねじの種類NPT
管接続口径3/8
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
仕様オーダーメイド仕様:(-) なし
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
ボディサイズ30
材質(ボディ)AL
材質(シール)NBR
サイズ50
揺動角度(-) 320deg
コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
・圧力の集中管理に適しています。
・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ3000
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディサイズ3000
排気機構リリーフタイプ
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)1.8
ボディサイズ3000
排気機構リリーフタイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ