・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために
使用する立型のサクションフィルタ。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
使用作動油石油系
仕様SIユニット仕様:(N) PNP出力(-COM.)、CE対応品:(-) なし
ねじの種類(-) Rc
シリーズSY7000
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
シリーズSY5000
配線方式(S)配列指定
SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
管接続口径(-) Φ8
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
配線方式(S)配列指定
SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
配線方式(S)配列指定
SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
取出位置(B) 両側
銘板プレートなし(連数印字なし)
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B) 両側
型式(11) 裏配管形
SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
配線方式(S) 配列指定
SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
シリーズSY7000
型式(10) 横配管形
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(N) マイナスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
配線方式(S)配列指定
SIユニット(QA)プロトコル:DeviceNet+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ