・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
適合チューブ外径(Φmm)6
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状トリプルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
爪数2爪
ボディサイズ16mm
ストローク(mm)6
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
爪数2爪
ボディサイズ16mm
ストローク(mm)6
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状ブランチユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
爪数3爪
ボディサイズ20mm
ストローク(mm)6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
・スライドテーブルタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)6
関連キーワード
1
2
次へ