「ap12」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
形状エルボユニオン
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
形状トリプルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
形状45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ブランチユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
適合チューブ外径(Φmm)12
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
爪数3爪
ボディサイズ40mm
ストローク(mm)12
関連キーワード