管接続口径(M5) M5×0.8
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.65MB)
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ20
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ25
ねじの種類Rc
ボディサイズ25
最高使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ30
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ30
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ20
ボディサイズ40
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ40
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ50
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ60
最高使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ50
ねじの種類Rc
管接続口径(01) 1/8
ねじの種類(-) Rc
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
排気機構リリーフタイプ
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
取付ブラケット付
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
圧力単位【製品の単位表記】MPa【圧力計の単位表記】MPa
1個
¥10,980
税込¥12,078
20日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
圧力単位【製品の単位表記】MPa【圧力計の単位表記】MPa
1個
¥7,998
税込¥8,798
20日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
次へ