ボディサイズ30
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ30
ねじの種類(F) G
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
ボディサイズ30
ハンドル(Y) 上向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
管接続口径(02) 1/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ30
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定
ボディサイズ30
ねじの種類(F) G
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
ボディサイズ30
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ボディサイズ30
ハンドル(Y) 上向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ボディサイズ30
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ30
ねじの種類(N) NPT
流れ方向(-)左→右
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF22E
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF75E
電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF55E
電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
用途エアマネジメントシステム構成部品
リード線取出方法M12コネクタ
定格電圧(V)DC24
取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ハンドル位置ハンドル上向き
リード線取出方向背面
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) ハンドル下向き
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
流れ方向(-) 左→右
排気機構リリーフタイプ
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ30
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(R) 右→左
排気方式(-) リリーフタイプ
管接続口径(03) 3/8
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
機能逆流機能なし
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ30
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(F) G
取付取付オプションなし
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
ボディサイズ30
RoHS指令(10物質対応)対応
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
取付取付オプションなし
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
ハンドルハンドル上向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径3/8
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
取付取付オプションなし
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
取付取付オプションなし
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位【デジタル圧力スイッチ】単位切換機能付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計【出力仕様】NPN出力【リード線取出し仕様】配線上取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
取付取付オプションなし
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
ハンドルタイプハンドル下向き
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
取付取付オプションなし
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ