カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(62)
- StarTech.com(28)
- 三木プーリ(24)
- プラネックスコミュニケーションズ(11)
- RS PRO(9)
- ワンダーシェアーソフトウェア(9)
- 岩田製作所(7)
- ミツビシ(6)
- WEBROOT(6)
- オリエンタルモーター(5)
- 河村電器産業(5)
- サイバーリンク(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- MICROCHIP(4)
- STMicro(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- CQ出版(3)
- Seeed Studio(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「arm10」の検索結果
特価

レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F4
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷配管位置(4) IN側: 上、 OUT側: 下デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
マニホールド形減圧弁 ARM1000
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷小形圧力計Φ15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。付属品(G) 圧力計付ボディサイズ(1) 1000ねじの種類(N) NPT配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUT圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から11日以内出荷・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 Series
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個21日以内出荷・デジタル圧力スイッチ アナログ出力対応(電圧/電流) [New]。・デジタル圧力スイッチ IO-Link対応 [New]。・モジュラタイプ取付可能。・ARM10/11シリーズ取付可能。・圧力表示単位切換可能。・チャタリング防止機能付。・省電力モード。用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス規格CE/UKCAマーキング、UL/CSA(E216656)保護等級IP40使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス最小単位表示/設定:0.01MPa単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5材質(接液部)センサ受圧部:シリコン、耐熱PPS Oリング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1圧力範囲(MPa)表示/設定:-1.0~1.05
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 Series
SMC¥8,898税込¥9,7881個21日以内出荷デジタル圧力スイッチ アナログ出力対応(電圧/電流) [New]。デジタル圧力スイッチ IO-Link対応 [New]。モジュラタイプ取付可能。ARM10/11シリーズ取付可能。圧力表示単位切換可能。チャタリング防止機能付。省電力モード。用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス仕様取付用キット:なしリード線取出方法配線下取出し規格CE/UKCAマーキング、UL/CSA(E216656)保護等級IP40使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス最小単位表示/設定:0.01MPa単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5出力仕様アナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式材質(接液部)センサ受圧部:シリコン、耐熱PPS Oリング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1圧力範囲(MPa)表示/設定:-1.0~1.05オーダーメイド仕様なしコネクタ付リード線なし
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
ISE35 - デジタル圧力スイッチ (レギュレータ内蔵タイプ)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷仕様リード線取出し方法:(R) 配線上取出し、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(B) ARM10/11シリーズ取付用キット出力仕様(25) NPN出力