カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(181)
- YAMAHA(ヤマハ)(107)
- TOKO(東洋計器興業)(80)
- ホンダ(56)
- アズワン(55)
- 三木プーリ(41)
- MAZDA(マツダ)(37)
- アライドテレシス(36)
- MICROCHIP(35)
- AMPHENOL(34)
- audio-technica(22)
- 右下精器製造(21)
- エスコ(20)
- RS PRO(19)
- 第一計器(17)
- StarTech.com(17)
- ガステック(14)
- 佐藤計量器製作所(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「at-8」の検索結果

エアスライドテーブル MXQA
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル (MXQ-~)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル(MXS-~)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101A)
SMC¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
LEFB2
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
エアスライドテーブル MXQR
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)16オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25AT)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16AT)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20AT
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5×0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-50AT)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30AT)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-10AT)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-75AT)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形