133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)






ボディサイズ30 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa ドレン排出口【オプション】a:ドレンコック付、b:ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし ろ過度(μm)2 流れ方向流れ方向:左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 デジタル圧力スイッチ出力出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
19,980 税込21,978
欠品中

















フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02 SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03M SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BM SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷











関連キーワード