曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02 - SMC
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23205264AW40-02-7-10-ARc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし40
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
23205273AW40-02-7-70-ARc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし40
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする