カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(402)
  • BIGM(丸山製作所)(282)
  • トヨタ(62)
  • CKD(39)
  • エスコ(31)
  • ダイハツ(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • FYH(日本ピローブロック)(16)
  • 旭精工(13)
  • スバル(12)
  • NACHI(不二越)(10)
  • ミツビシ(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • ホンダ(9)
  • リケン(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(8)
  • 未来工業(8)
  • SUS(エスユーエス)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-131」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB13) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB13)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(ナット)PFA
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
1,398税込1,538
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~)SMC
209税込230
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-5~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-5~)SMC
559税込615
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-4~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-4~)SMC
209税込230
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
2,498税込2,748特価
1袋(1個)
当日出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ロッドレスシリンダ用部品 MY25 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY25SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
999税込1,099
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)SMC
4,998税込5,498
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)SMC
7,898税込8,688
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
PB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313A) SMCPB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313A)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
プロセスポンプ/単動ポンプ PB131 SMCプロセスポンプ/単動ポンプ PB131SMC
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB1 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB1SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(1) 下取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
PB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313AS) SMCPB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313AS)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続方式(S) ナット付
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
ZM Series(ZM131H-B~) SMCZM Series(ZM131H-B~)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-131Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-131Z)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)131形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA63B-~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA63B-~)SMC
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)63
VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ SMCVM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブSMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
V Series(VM131) SMCV Series(VM131)SMC
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数(3)3ポートボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-131DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-131DCSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)131ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZM Series(ZM131SH~) SMCZM Series(ZM131SH~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM131H SMCZM131HSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
CD Series(CDA2B50-1) SMCCD Series(CDA2B50-1)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B160) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B160)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ (MGQM25-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM25-1~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM131M~) SMCZM Series(ZM131M~)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131A) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131A)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面取出
ZM Series(ZM131SA~) SMCZM Series(ZM131SA~)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa