カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(536)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(1,166)
  • KANA(片山チエン)(768)
  • 三菱ふそう(555)
  • ミツビシ(358)
  • BIGM(丸山製作所)(255)
  • トレード(124)
  • NAKANO(91)
  • ホンダ(88)
  • NSK(日本精工)(80)
  • 三木プーリ(67)
  • トヨタ(63)
  • エスコ(59)
  • CKD(56)
  • NTN(エヌティーエヌ)(50)
  • 神東塗料(43)
  • omron(オムロン)(37)
  • ニッサン(35)
  • トーエイライト(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-39」の検索結果

559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2B32-39 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-39SMC
9,398税込10,338
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)39タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B40-39 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-39SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)39ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
その他(MDSUB~) SMCその他(MDSUB~)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-39~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-39~)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-39~)SMC
8,598税込9,458
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUB SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUBSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
MSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 SMCMSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
接続ポート位置(-) ボディ側面
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B3SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-39Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-39Z)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)39クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし
MY Series(MY32) SMCMY Series(MY32)SMC
749税込824
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ロッドレスシリンダ用部品 MY80 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY80SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY63-16B SMCMY63-16BSMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16B SMCMY50-16BSMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY Series(MY50) SMCMY Series(MY50)SMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
25A Series(25A-MS) SMC25A Series(25A-MS)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
MY80 SMCMY80SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
ARM Series(ARM11BB3) SMCARM Series(ARM11BB3)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
MY40-16B SMCMY40-16BSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY32-16B SMCMY32-16BSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11AシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
759税込835
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
699税込769
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
699税込769
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
25A-MSUB/25A-MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MSUB/25A-MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ/二次電池対応シリーズSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
接続ポート位置(-) ボディ側面
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-39DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-39DZSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)39タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-39DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-39DZSMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)39タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-39DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-39DCMZSMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)39タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
25A Series(25A-MDSU) SMC25A Series(25A-MDSU)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
...